· DIN ISO 9242 · Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen (DBGM) · geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie · induktiv gehärtete Schneiden für hohe Verschleißfes...
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl
Produktbeschreibung:Ausführung nach DIN ISO 9242 Form A Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Schneidenhärte 61 - 63 HRC Leichte Zugänglichkeit durch geometrisch optimierten Kopf- und Schenkelber...
in Anlehnung an DIN/ISO 9242 mit tauchisoliertem Griff Kopf geschliffen zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht in Öl gehärtet schwarze Oberfläche Spezial-Werkzeugstahl
Rabitz-Monierzange Schnelles, zuverlässiges und kostengünstiges Verdrillen und Abschneiden von Drähten in einem Arbeitsgang Zum Fixieren von Moniereisen mit Bindedraht von der Rolle Schneiden zusät...
Monierzange Alternativbezeichnung Rabitzzange Anwendung Zum Verdrillen und Abkneifen von Draht oder zum Ausziehen von Nägeln. Ausführung • Spezialwerkzeugstahl, ölgehärtet • Zange geschwärzt • Kopf...
Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramenti...
IRONSIDE 121197 Monierzange 280mm 1St. IRONSIDE Monierzange zum Verdrillen und Abtrennen von Bindedraht zum Herausziehen von Nägeln, Klammernuvm. polierte Backen DIN ISO 9242 schwarz lackiert 280 mm
Beschreibung: Monierzange zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht in einem Arbeitsgang, induktiv gehärtete Schneiden (ca. 61 HRC). Diese Zangen werden auch als Rabitzzangen, Flechterzangen oder...
- für Profi/Hobby-Handwerker - schmale, runde Kopfform - guter Zugriff in allen Arbeitsbereichen - massive Ausführung - hohe Stabilität durch große Auflagefläche im Scharnier - aus Spezialstahl ges...
Aus geschmiedetem Chrom-Vanadium-Stahl. Zange mit hoher Hebelwirkung und gehärteten, geschliffenen und polierten Backen. Vinylbeschichtete Weichgriffe.