Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monierzange, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-116.1401
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1401
EAN/GTIN:
     4042146108826
Suchbegriffe:
Eisenflechterzange
Flechterzange
Kraftmonierzange
Monierzange
  • in Anlehnung an DIN/ISO 9242
  • mit tauchisoliertem Griff
  • Kopf geschliffen
  • zum Schneiden und Verdrillen von Bindedraht
  • in Öl gehärtet
  • schwarze Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Kopfhöhe (A1):
20.0 mm
Kopfhöhe (A2):
19.0 mm
Durchmesser D:
29.0 mm
Gewicht [g]:
400 g
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Herstellernummer:
116.1401
Gesamtlänge L1 in mm:
220.0 mm
Teillänge L2 in mm:
17.0 mm
Gesamtlänge in Zoll:
9 "
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN ISO 9242
Variantenartikel:
116.1404
Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, flechterzange 220mm, eisenflechterzange, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.