| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3051360280 Herst.-Nr.: 4317784135412 EAN/GTIN: 4317784135412 |
| |
|
| | |
| Monierzange (Rabitzzange/Flechtzange) Ausführung: DIN ISO 9242, aus Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, in Öl gehärtet und angelassen, Schneiden induktiv gehärtet (61 HRC), Zange schwarz atramentiert. Anwendung: Zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht von der Rolle in einem Arbeitsgang. Weitere Informationen: | | Länge: | 280 mm | Marke: | FORMAT | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rabitzzange, Rabizzange, rabitzzange 280mm format, eisenflechterzange, flechterzange 280mm, Kantenzangen, Flechtzange, (Rabitz-, FORMAT, Radiozangen, Zange, Seitenschneider, Rabitz-, Kombizangen, Betonzange, oder, Flechtzange), Zangen, (Rabitzzange), Rabitz-Zange, 3051360280, 51360280 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,46* | € 10,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 8,30* | € 12,02* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,32* | € 12,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,37* | € 12,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 8,32* | € 12,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|