- Großes Display: zur gleichzeitigen Darstellung von Messwert sowie Maximalwert. - Mit Ziellaser und Hintergrundbeleuchtung. - Misst die Oberflächentemperatur. Anwendungsbereiche: - Kurze Ansprechz...
Erkennen Sie Probleme schneller mithilfe der FLIR-patentierten MSX-Bildverbesserung, die zusätzliche Details in das Wärmebild einblendet und so die Fehlersuche unterstützt. Hauptanwendungen: Inspek...
Messbereich: -30 °C ~ +550 °C Ablesung: 0.1 °C Max. Fehlertoleranz: ±4.0 / ±4% °C Wiederholgenauigkeit: ± 1.0 °C Messoptik: 12:1 Abmessung: 170 mm x 135 mm x 50 mm In Pistolenform, mit Temperaturfü...
Hersteller: Optris Montage: M12x1 Ausgang: analog 0...5 V/ 0...10 V;analog 0/4...20 mА;analog, Thermoelement vom Typ K oder J Dichtheitsklasse: IP65 Versorgungsspannung: 8...36V DC Schnittstelle: E...
EXTECH EX470A | Professionelles TRMS Multimeter, mit 12 Funktionen und IR Thermometer. Das Extech EX470A True RMS Multimeter und Infrarot-Thermometer mit Kapazitäts-, Frequenz- und Tastverhältnisme...
Infrarot-Thermometer testo 805 Infrarot-Thermometer zur berührungslosen Messung der Oberflächentemperatur. -1:1-Optik für schnelle, einfache Messungen im Nahbereich -Hold-Funktion -Anzeige von Min....
EXTECH EX623 | Dual-Stromzange 600 A, AC/DC, TRMS, IR Thermometer, NCV, Öffnung 32 mm. Die Echt–Effektivwert-AC/DC-Strommesszange EX623A verfügt über zwei Thermoelementeingänge für T1, T2, T1-T2-Di...
Thermometer, J / K / E / N / T / R / S / IR, Typ=2048410, Auflösung=0.1 °C, Batterielebensdauer=200 h, Eingänge=1, Genauigkeit=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=1372 °C, Temperaturmessbereich min....