Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EX470A | Professionelles TRMS Multimeter, mit 12 Funktionen und IR Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EX470A | Professionelles TRMS Multimeter, mit 12 Funktionen und IR Thermometer
EX470A | Professionelles TRMS Multimeter, mit 12 Funktionen und IR Thermometer
Artikel-Nr.:
     269-EX470A
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EX470A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
IR Thermometer

EXTECH EX470A | Professionelles TRMS Multimeter, mit 12 Funktionen und IR Thermometer.


Das Extech EX470A True RMS Multimeter und Infrarot-Thermometer mit Kapazitäts-, Frequenz- und Tastverhältnismessungen und 2 Typ K-Fühlern ist das perfekte Messgerät für die Wartung von HLK-Anlagen oder in der Anlageninstandhaltung. Das IR-Thermometer misst die Oberflächentemperatur von -20°C bis 270°C (-4°F bis 518°F) ohne Kontakt. Der eingebaute Laserpointer zentriert den Messbereich. Zu den Funktionen gehören AC- und DC-Spannung bis zu 600 V, AC- und DC-Strom bis zu 10 A, Widerstand bis zu 40 MOhm, Durchgangsprüfung und Diodentest. Es beinhaltet auch ein Typ K-Thermometer für Kontakt- oder Lufttemperaturmessungen von -20°C bis 750°C (-4°F bis 1832°F). Das Messgerät wird komplett mit Prüfleitungen, 9 V Batterie, Schutzgehäuse, verstellbarem Neigungsständer und Klett-Aufhängegurt geliefert.


Ausstattung und Highlights
  • Diodentest Ja
  • Durchgang Ja
  • Echteffektivwert (TRMS) Ja
  • Frequenz 0.001Hz - 10MHz
  • Gleichspannung 0.1mV - 600V
  • Gleichspannung Grundgenauigkeit ±0.3%
  • Gleichstromstärke 0.1µA - 10A
  • Kapazität 0.01nF - 100µF
  • Tastgrad 0.1% - 99.9%
  • Temperatur (IR) Grundgenauigkeit -50 - 270°C
  • Temperatur (Typ K) Max. Auflösung -20 - 750°C
  • Wechselspannung 0.1mV - 600V
  • Wechselstrom 0.1µA - 10A
  • Widerstand 0.1Ω - 40MΩ
  • Abmessungen 187 × 81 × 50mm
  • Garantie 3 Jahre
  • Gewicht 342g
  • Sicherheitskategorie CATIII - 600V
  • Stromversorgung 1 × 9V Batterie
  • Zertifizierungen CE, UL


Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,06*
€ 155,14*
€ 6,90*
ab € 125,97*
€ 155,16*
Lager 269
6
Frei Haus
ab € 126,76*
€ 155,22*
Frei Haus
ab € 157,25*
€ 197,63*
Preise: Lager 269
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,22*
€ 184,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,76*
€ 150,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 269
Versand: Lager 269
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
by.B
BYB-6-30A2012
€ 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.