Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGV40EPDM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / EPDM, 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGV40EPDM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / EPDM, 40mm
PVCGV40EPDM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / EPDM, 40mm
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe
Zeichnung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCGV 40 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGV 40 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff O-Ring:
EPDM
Innendurchmesser d:
40 MM
Außendurchmesser D:
75 MM
Baulänge L:
27 MM
Z:
14 MM
Gewicht:
0,15 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, einschraubverschraubung landefeld, pvc-fittings, PVCGV40EPDM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel, PVC-Klebe-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,50*
€ 15,35*
Lager 955
497
€ 8,90*
ab € 11,59*
€ 15,47*
€ 3,90*
ab € 12,99*
€ 17,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,4093
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,83*
€ 17,6477
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,33*
€ 17,0527
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.