Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCGV32EPDM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / EPDM, 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCGV32EPDM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / EPDM, 32mm
PVCGV32EPDM Klebemuffen-Verschraubung, PVC-U / EPDM, 32mm
Exemplarische Darstellung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe
Zeichnung: PVC-Verschraubung mit Klebemuffe
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCGV 32 EPDM
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCGV 32 EPDM
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Werkstoffe: O-Ring: EPDM / FKM Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Werkstoff O-Ring:
EPDM
Innendurchmesser d:
32 MM
Außendurchmesser D:
61 MM
Baulänge L:
22 MM
Z:
13 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, PVC-Fittings, PVC-U Fittings, PVC-Muffe, einschraubverschraubung landefeld, pvc-fittings, PVCGV32EPDM, 3/3-Verschraubungen, Adapter, Doppelnippel, Doppelnippel (trennbar), Flachdichtende Doppelnippel, Holländer, Klebe-Fittings, Nippel, PVC-Klebe-Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,92*
€ 13,42*
Lager 955
463
€ 8,90*
ab € 9,93*
€ 13,43*
€ 3,90*
ab € 11,25*
€ 15,15*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,33*
€ 15,8627
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,83*
€ 15,2677
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,49*
€ 14,8631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,85*
€ 14,1015
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.