Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Schlauch-ø 11,6x9, Rolle à 50 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C7097-113816
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     170/4
EAN/GTIN:
     4047322030953
Technische Dokumentation
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
PVC-Spezial-Pneumatikschlauch, Temp. -10 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 11,6x9, PN bei 20 °C max. 30 bar, Rolle à 50 m, blauFlexibler, hochwertiger, innen glatt beschichteter PVC-Schlauch mit Umflechtung aus imprägniertem Spezialgewebe für höhere Drücke. Weitgehend beständig gegen Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen, Fette und Mineralöle.
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-10 °C
Temperaturbereich max.:
60 °C
Material:
PVC mit integriertem Spezialgewebe
Schlauch-Ø innen:
9 mm
Schlauch-Ø außen:
11,6 mm
Biegeradius min.:
70 mm
Rollenlänge:
50 m
Farbe:
blau
max. Betriebsdruck bei 20 °C:
30 bar
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PVC-Gewebeschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, riegler pvc-gewebeschlauch 50m, riegler druckluftschlauch, druckluftschlauch, PVC-Schläuche, Schläuche, Schlauch, Spezialschlauch, Pneumatikschlauch, PVC Spezialschlauch, PVC Spezial Pneumatikschlauch
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,145*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 3,665*
€ 4,36135
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,605*
€ 4,28995
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,525*
€ 4,19475
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,455*
€ 4,11145
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,145*
€ 3,74255
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
259.550
ab € 4,65*
Zubehör
Riegler
259.555
ab € 9,46*
Zubehör
Riegler
SAS420
ab € 28,63*
Zubehör
Riegler
259.559
ab € 14,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.