Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftschlauch Admi®Clear TX 1 1/2 Zoll, ohne Kupplung, 25 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Druckluftschlauch Admi®Clear TX 38 x 5,0 mm / 25 m
Druckluftschlauch Admi®Clear TX 38 x 5,0 mm / 25 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1602-38-25
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1602-38-25
EAN/GTIN:
     4006918304380
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Transparenter PVC-Schlauch mit Einlage / Druckluftschlauch Admi®Clear TX ist geeignet für Luft, alkalische Flüssigkeiten, Frischwasser, Seewasser, ölhaltiges Wasser, Schmutzwasser. Die geprüfte Qualität ist für Lebensmittelkontakt gemäß Richtlinie 2007/19/EC (Stimulanzen: A/B/C/D2), EU-Verordnung 10/2011 und 174/2015 geeignet. Beim Einsatz mit Lebensmitteln sind dem Produkt beigefügte Reinigungshinweise unbedingt zu beachten.


Produktbeschreibung:

  • vor Ersteinsatz unbedingt sorgfältig reinigen
  • Körper: PVC, glasklar
  • Seele: PVC, glasklar, glatt
  • Decke: PVC, glasklar, glatt
  • Druckträger: hochfestes Synthesegarn
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
6 bar
Farbe:
transparent
Innendurchmesser:
1 1/2 Zoll - 38 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
25 m
Material:
PVC
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
18 bar
Temparaturbeständigkeit:
-20 °C bis +65 °C
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,23*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 5,0892* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 171,12*
€ 203,63
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 165,53*
€ 196,98
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 161,28*
€ 191,92
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 157,04*
€ 186,88
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 148,54*
€ 176,76
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 141,88*
€ 168,84
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 127,23*
€ 151,40
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1602-4-50
ab € 35,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.