Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVCWG2534 90°-Klebe-Gewindewinkel, PVC-U, 25mmxRp 3/4" IG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVCWG2534 90°-Klebe-Gewindewinkel, PVC-U, 25mmxRp 3/4" IG
PVCWG2534 90°-Klebe-Gewindewinkel, PVC-U, 25mmxRp 3/4" IG
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Klebemuffe & Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Winkel 90° mit Klebemuffe & Innengewinde
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-PVCWG 2534
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     PVCWG 2534
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebefitting
Klebefittings
PVC-Bogen
PVC-Winkel
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Verstärkungsring rostfrei (V2A), Anschluss für Kunststoff- oder Metallgewinde, Keine PVC-U schädigende Gewindedichtpasten verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *ohne Außenarmierung, Anschluss nur für Kunststoffgewinde
Weitere Informationen:
Innendurchmesser d:
25 MM
Innengewinde G:
Rp 3/4"
Außendurchmesser D:
34
Baulänge L:
33 MM
Z:
14
Gewicht:
0,039 KG
Weitere Suchbegriffe: PVC-Fittings, PVC-U Fittings, Druckluft Winkelstück, Pneumatik Winkelstück, pvc-bogen 90°, druckluft winkelstück, pvc-winkel 3/4", PVCWG2534, Bögen, Klebe-Fittings, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Klebe-Fittings, PVC-Klebe-Übergangsfittings, Schwimmbad-Fittings, Teich-Fittings, Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,53*
€ 7,83*
Lager 955
291
€ 8,90*
ab € 5,54*
€ 7,85*
€ 3,90*
ab € 6,26*
€ 8,74*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,3415
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,68*
€ 9,1392
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,27*
€ 8,6513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,1991
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.