1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen von Oberflächen geeignet. Die Wischtücher sind mit dem Tork M1 Innenabrollungsspender kompati...
Semy Multi Putztuch ST-88106, 29 x 37cm, weiss Mischstruktur aus Polyester und Zellstoff Farbe: weiss Blatt-Anzahl: 300 Blatt Blatt-Abmessung: 29 x 37 cm Inhalt/Packung: 1 Rolle
Wischtuch WYPALL L 40 7471 L305xB318ca.mm weiß 1-lagig,viertelgefalt.1008 Tü./KTEinmal-Wischtücher aus reißfestem Basismaterial, voluminös sowie hochsaugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung mö...
Die WypAll L10-Oberflächenwischpapierserie wurde entwickelt, um Kunden eine hohe Zuverlässigkeit für Mehrzweckwisch- und Reinigungsaufgaben zu bieten. Die WypAll L10 Jumbo Xtra Wischerwalze 7241 is...
Ein besonders reissfestes und saugfähiges Tuch für allgemeine Reinigungsarbeiten. Grossrolle, 2-lagiges Tissue hochweiss geprägt, perforiert Masse: 370 x 340 mm 1 Rolle = 2000 Tücher
Einsatzbereich: Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen zum Reinigen, Pflegen und Polieren Lebensmittelbereich Produktbeschreibung: hochwertig...
1-lagige Tork Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind mit dem Tork M1 Mini Innenabrollungsspender kompatibel, eine ...
Semy Plus Putztuch ST-88104, 29 x 37cm, blau Mischstruktur aus Zellstoff und Polyester Farbe: blau Blatt-Anzahl: 300 Blatt Blatt-Abmessung: 29 x 37 cm Inhalt/Packung: 1 Rolle
Wischtuch WYPALL L30 7331 L380xB370ca.mm weiß 3-lagig 1000 Tü./Rl.Einmal-Wischtücher aus AIRFLEX Material, voluminös sowie saugfähig · somit ist eine schnelle Reinigung möglich, mit hoher Reißfesti...
Die 2-lagigen Tork Extra Starken Mehrzweck Papierwischtücher eignen sich für das Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Trocknen der Hände. Sie passen in die Tork Boden- oder Wandhalterungsspender, d...
Das WIPEX Putzpapier BlueTech ist universell einsetzbar und wahlweise in einer 2-lagigen Variante oder in einer 3-lagigen Ausführung verfügbar. In beiden Fällen erhalten Sie es zu 2 Rollen pro Verk...
Das Arbeitsmittel für den Profi. Das Putzpapier besteht aus 3 Lagen der blauen Spezialfaser Bluetech. Das Putzpapier ist sehr saugfähig und extrem reißfest. Außerdem ist es sehr fusselarm und nasss...
Putztuch WK 70 L380xB290ca.mm weiß 1-lagig Rl.PROMAT textiles Allroundwischtuch für trockene und nasse Wischvorgänge · umweltfreundlich, da 100% Viskose, ohne Kunstfaseranteil · saugstark, da nass-...
Semy Plus Putztuch ST-88204, 29 x 38cm, blau Mischstruktur aus Zellstoff und Polyester Farbe: blau Blatt-Abmessung: 29 x 38 cm Inhalt/Karton: 6 x 200 Tücher