Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Semy Multi Putztuch ST-88106, weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Semy Multi Putztuch ST-88106, weiss
Semy Multi Putztuch ST-88106, weiss
Artikel-Nr.:
     C2098-ST-88106
Hersteller:
     Plock
Herst.-Nr.:
     ST-88106
EAN/GTIN:
     4250678203340
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Semy Multi Putztuch ST-88106, 29 x 37cm, weiss

  • Mischstruktur aus Polyester und Zellstoff
  • Farbe: weiss
  • Blatt-Anzahl: 300 Blatt
  • Blatt-Abmessung: 29 x 37 cm
  • Inhalt/Packung: 1 Rolle
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Blatt-Abmessung:
29x37cm
Beschreibung / verwendeter Rohstoff:
Mischstruktur aus Polyester und Zellstoff, trocken und nass extrem reißfest, sehr saugstark, staub- und fusselfrei, lösungsmittelbeständig. Zum Reinigen und Wischen rauer und glatter Oberflächen.
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, papier-wischtücher weiß, einwegputztücher, allzwecktuch polyester, Vließtuchrolle, Poliertücher, Einwegtücher, Putztücher, Polyestertücher, Viskosetücher, Universalputztuch, Viskosevliestücher, Reinigungstücher, Reinigungstuchrolle, Nasswischtuchrolle, Saugtücher, Tuchrolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Rolle (ab € 40,83* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,46*
€ 74,33
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,36*
€ 74,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,87*
€ 71,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,50*
€ 70,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 58,78*
€ 69,95
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 55,59*
€ 66,15
pro Packung
ab 105 Packungen
€ 53,04*
€ 63,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,83*
€ 48,59
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Plock
ST-216
ab € 19,61*
Sonstiges
Plock
AG-871
ab € 28,51*
Sonstiges
Plock
AG-300
ab € 40,71*
Sonstiges
Plock
ST-2045
ab € 7,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.