Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putzpapier - Rolle Vlies Niedex Poly XXL 100% fusselfrei nach HACCP


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Putzpapier - Rolle Vlies Niedex Poly XXL 100% fusselfrei nach HACCP
Putzpapier - Rolle Vlies Niedex Poly XXL 100% fusselfrei nach HACCP
Putzpapier - Rolle Vlies Niedex Poly XXL 100% fusselfrei nach HACCP
Artikel-Nr.:
     239-45590-1
Hersteller:
     Niedex
Herst.-Nr.:
     N45590
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Putzpapier - Rolle Vlies Niedex Poly XXL 100% fusselfrei nach HACCP

Non-Woven Polier- und Reinigungstuch, nach HACCP, Großrolle (extra large) silikonfrei, darf bei direktem Kontakt mit Lebensmitteln verwendet werden. Diese Vliesstoff-Tücher sind gegenüber aggressiven Medien wie z.B. Säuren und Lösungsmitteln beständig. Sie besitzen die Fähigkeit, große Schmutzpartikel zu absorbieren und sind dabei dennoch weich und nachgiebig. Sie arbeiten absolut fusselfrei und sind extrem reißfest, kratzfrei, saugstark und abriebfest. Diese Tücher besitzen sowohl im trockenen, als auch im nassen Zustand optimale Anwendungseigenschaften.

Artikeldetails:

  • 1-lagig, weiß, strukturiert, perforiert
  • 800 Blatt, 38 x 30cm
  • geeignete Spender: Wandhalter, Bodenständer
  • Einsatzbereiche: z.B. Lebensmittelbetriebe, Druckereien, KFZ-Industrie, Mechanische Industrie, Elektronikindustrie
Weitere Informationen:
Inselzuschlag:
Bei einer Inselbelieferung berechnen wir einen Inselzuschlag von 12,00 Euro pro Paket.
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Vlies-Tuch, Vliestuch, vliestücher - 200 x 300 mm, vlies tuch, vliestuch niedex, Vliesputz, fusselfrei, Putzlappen, Putztücher, Vliestücher, Katrin, Poly, Tissue, lösungsmittel, beständig, Polyrolle, für, Lebensmittel, Elektronik, Drucker, Reinigung, HACCP, Reinigungstücher, Textil, Vlieststoff, Reinigungstuch, Lappen, Papierspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,96*
  
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 800 Blätter (ab € 0,08995* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 96,34*
€ 114,64
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 94,22*
€ 112,12
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 93,49*
€ 111,25
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 92,59*
€ 110,18
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 71,96*
€ 85,63
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metsä
464224
ab € 28,27*
Zubehör
Niedex
46417
ab € 20,45*
Zubehör
Niedex
46412
ab € 26,46*
Zubehör
Niedex
46444
ab € 29,87*
Zubehör
Niedex
2195
ab € 40,50*
Zubehör
Niedex
46426
ab € 27,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.