Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Putztuchrolle Multisoft® Air weiß 25, 500 Abrisse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Putztuchrolle Multisoft® Air weiß 25, 500 Abrisse
Putztuchrolle Multisoft® Air weiß 25, 500 Abrisse
Artikel-Nr.:
     415-ZVG11781-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     11781-01
EAN/GTIN:
     4026899017024
Datenblatt
Suchbegriffe:
Putzlappen
Putzlumpen
Reinigungslappen
Einwegputztücher

Putztuchrolle Multisoft® Air ist für empfindliche Oberflächen und für Pflege- und Polierarbeiten geeignet.

Produktbeschreibung:

  • aus Airlaid-Material
  • extraweich und fusselarm
  • geprägt
  • nimmt Flüssigkeiten wie z.B. Polierwachs gut auf und gibt es gleichmäßig wieder ab, ohne dabei seine Festigkeit zu verlieren

Produktdaten:

  • Abrisse: 500
Weitere Informationen:
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Länge:
400 mm
Typ:
Putztuchrolle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 34,89*
€ 53,10*
12 Tage
unbekannt
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 53,36*
Lager 415
unbekannt
4
pro Stück
€ 6,95*
ab € 42,12*
€ 62,93*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 62,93*
€ 74,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 12 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 16 Stück
€ 55,94*
€ 66,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 42,12* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 251,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60955-00
ab € 56,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.