2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
ABC Feuerlöscher 6kg mit Druckanzeige - Der ideale Feuerlöscher für Reiesmobile - Inhalt 6 kg, mit Manometer - Geprüft nach DIN-EN3 - komplett mit Wandhalterung Feuerlöscher, 2kg mit Manometer, Lös...
3. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Poly...
Cavius Pulverfeuerlöscher 1kg Brandklasse: A, B, C Inhalt 1St. Schwedisches Design mit Sicherheit Wo war noch gleich der Feuerlöscher? Diese Frage stellt sich im Brandfall völlig ungelegen. Mit dem...
Brandklassen A,B,C, nach Europanorm DIN EN 3 · Pulverstrahl unterbrechbar · mit Wandhalter · besonders für Flüssiggas- und Heizungsanlagen geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Modell: PDE12· ...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
Gloria P12EASY 802191.0000 Pulverfeuerlöscher 12kg Brandklasse: A, B, C 1St. Löschmitteltyp: Pulver N/A N/A N/A Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C · ...
Protex Pulverfeuerlöscher 2l Brandklasse: A, B, C Inhalt 1St. Pulverfeuerlöscher nach DIN EN 3 für Kraftfahrzeuge, mit 2 kg Löschpulver geeignet für die Brandklassen A, B und C. Kompakte Ausführung...
Protex Pulverfeuerlöscher 1l Brandklasse: A, B, C Inhalt 1St. Pulverfeuerlöscher mit Manometer nach DIN EN 3 für Kraftfahrzeuge, mit 1kg Löschpulver geeignet für die Brandklassen A, B und C. Kompak...