Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABC Feuerlöscher 6kg mit Druckanzeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABC
ABC
Artikel-Nr.:
     1039H-9329471541
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     471541
EAN/GTIN:
     8057737950292
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
ABC Feuerlöscher 6kg mit Druckanzeige

- Der ideale Feuerlöscher für Reiesmobile
- Inhalt 6 kg, mit Manometer
- Geprüft nach DIN-EN3
- komplett mit Wandhalterung

Feuerlöscher, 2kg mit Manometer, Löschpulver ABC. Mit Wandhalterung, Geprüft nach DIN-EN3, Ideal für Reisemobile.

Lieferumfang: Feuerlöscher mit Wandhalterung

(Wir sind Reimo-Partner)

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,93*
  
Preis gilt ab 10 Stück
1 Stück enthält 6 Kilogramm (ab € 11,48834* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,19*
€ 89,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.