Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cmPulverlöscher aus dem Hause Smartwares 3kg für Brandklassen ABC plus Löschdecke 100 x 100cm zum schnellen und effizienten Lösch...
Brandklassen A, B, C, nach DIN EN 3 Europanorm · Pulverstrahl unterbrechbar · Druckhebelarmatur als Tragegriff und Betätigungshebel · mit Wandhalter · Einsatz: Flüssiggas- und Heizöllager Weitere t...
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, Manometer, 1kgPulverlöscher aus dem Hause Elro 1kg für Brandklassen A, B und C zum schnellen und effizienten Löschen kleiner Brände. Mit einer starken Lösc...
GLORIA Pulver-Aufladefeuerlöscher, 6 kg, Brandklasse A, B, C hochwertiger, wartungsfreundlicher Aufladepulverlöscher gemäß EN 3 Brandklassen A, B, C ideal für GGVS-Transporte mit innenliegender CO-...
Mit dem Smartwares BB6 Feuerlöscher sind Sie im Brandfall immer gut vorbereitet. Durch frühzeitiges Löschen eines Brandes können Sie ernsthafte Schäden und Verletzungen verhindern. Der Pulverlösche...
Gloria Auto-Feuerlöscher PD2GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Hand...
Gloria Auto-Feuerlöscher PDE1GA handlicher Pulverlöscher dank der kompakten Bauweise Gloria Auto-Feuerlöscher handliche Feuerlöscher für den Einsatz am KFZ, in der Werkstatt oder der Küche. mit Han...
3 kg Pulver-Feuerlöscher mit Brandklasse 21A, 89B, C. Der Trockenpulverlöscher hat eine starke Löschkapazität. Er ist einsatzbereit im Fahrzeug-Boot-Caravan oder am Arbeitsplatz. Inklusive Befestig...
GLORIA Pulver-Dauerdruckfeuerlöscher, 6 kg, Brandklasse A, B, C Feuerlöscher gemäß EN 3 Brandklassen A, B, C ideal für Flüssiggas- und Heizöllagerung, sowie GGVS-Transporte mit Druckhebelventil aus...
SET: Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 4kg, Löschdecke 100 x 100cmMit diesem Brandschutz Set bestehend aus einem Pulverlöscher und einer Löschdecke haben Sie kleine Brände schnell und effiz...