Schwenkbares Ablagepult für Spacial-Gehäuse. Gehäusemaße B500 mm. 30 kg/m² maximale Belastung. Montage auf Türverstärkungsrahmen/Türquerträger für 1000 mm breite Gehäuse. Kompatibel Spacial SF, SM,...
DESKIN Stehpult Dieses Stehpult unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen, Schulungen etc. ! - mit kratzunempfindlicher Melaminharz-beschichtung - abschließbarer Schub inkl. 2 abklapp...
robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung · große Schreibplatte B 800 x T 680 mm aus Holz, natur lackiert, mit verschließbarem Ablagefach · unterer Werkzeugschrank ab...
Edelstahl-Pultschrank Höhe x Breite x Tiefe 1340 x 500 x 500 mm Konstruktion aus Edelstahl Flügeltür einschlagende Türen 2 Ebene(n) mit Edelstahlboden Im Raster von 25 mm verstellbar Traglast je Eb...
Kombi-Set gefertigt aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Komplett verschweißte Konstruktion bestehend aus Schreibpultaufsatz mit großem, abs...
Stehpulte, geschlossene Ausführung ∙ Höhe vorne: 1100 mm, Höhe hinten: 1200 mm Mit 2 festen Fachböden, sowie fest verschweißtem Pult, in dem sich ein ca. 200 mm tiefer Boden befindet. Die Türen mit...
DESKIN Stehpult Dieses Stehpult unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen, Schulungen etc. ! - ansprechendes Holzdekor: Buche - mit kratzunempfindlicher Melaminharz-beschichtung - abs...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 01|B1100 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nut...
robuste Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Einbrennlackierung · große Schreibplatte B 800 x T 680 mm aus Holz, natur lackiert, mit verschließbarem Ablagefach · unterer Werkzeugschrank ab...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 32|B1100 x T520 x H1185 mm|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Klein- und Flügeltürfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 m...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 01|B450 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nutz...
Beistellschrank-Stehpult - Modell 02|B1100 x T520 x H1110/1220 mm|Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhöhe 400 mm.|Basisschrank geteilt in separat nut...
Schrank mit Schreibpult, 1 Schublade und 2 Fachböden, lichtgrau / anthrazitgrau Schrankpult mit einem abschließbarem Schreibpult mit Holzauflage, 1 Schublade auf Teleskopführungen (80 %-Auszug, 25 ...
Höchste Stabilität und Top-Qualität Made in Germany, Garantie 3 Jahre Belastbar: Hochwertigste Werkstoffe, robuste Anwendungstechnik Rückenschonend: Wechselndes Arbeiten im Sitzen und Stehen, zum B...
9900039939, Stehpult Dieses Stehpult ist fest verschweißt. Es verfügt über einen ca. 200 mm tiefen Boden unterdem Deckel und 2 Fachböden. , Material: Stahlblech, pulverbeschichtet , Deckel: aufklap...