Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DESKIN Stehpult Laudatus, 1.200 x 600 x 525 mm, Tür, Rollen, Holz, 37 kg, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DESKIN Stehpult Laudatus, 1.200 x 600 x 525 mm, Tür, Rollen, Holz, 37 kg, lichtgrau
DESKIN Stehpult Laudatus, 1.200 x 600 x 525 mm, Tür, Rollen, Holz, 37 kg, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     388-60814E
Hersteller:
     Deskin
Herst.-Nr.:
     269772
EAN/GTIN:
     4016058269883
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
DESKIN Stehpult

Dieses Stehpult unterstützt Sie bei erfolgreichen Reden, Präsentationen, Schulungen etc. !

- mit kratzunempfindlicher Melaminharz-beschichtung
- abschließbarer Schub inkl. 2 abklappbaren Schlüsseln ermöglicht das sichere Verstauen Ihrer Unterlagen, Zeigestäbe etc.
- mit Tür
- Abrutschkante an der großen Manuskriptablage (B 600 x T 538 mm) sorgt für einen sicheren Halt Ihrer Unterlagen
- Pult ist mobil durch 4 feststellbare Laufrollen, Ø 75 mm
- den Zuhörern zugewandte Vorderseite des Pultes bietet Platz für Ihr Logo
- Maße/Schub - Innenmaße: (B)395 x (T9330 x (H)86 mm
- Gesamtmaße: (H)1.200 x (B)600 x (T)525 mm
- Gewicht: 37 kg
- Farbe: lichtgrau
- Lieferung erfolgt zerlegt zum SelbstaufbauHöhe (max.): 120 cm
Höhenverstellbar: Nein
Rollen: Ja
Breite (Platte): 60 cm
Tiefe (Platte): 53 cm
Extra Stauraum (Fach, Schrank): Ja
Fußausführung: Bodenplatte
Material: Holz
Farbe: grau
Besonderheit: mit Tür

Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, deskin rednerpult, redner pult, Konferenzbedarf, Pulte, Stehpulte, Tischpulte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
10
Frei Haus
ab € 161,86*
€ 204,46*
€ 2,95*
ab € 157,68*
€ 204,48*
Lager 388
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,52*
€ 221,13*
Preise: Lager 388
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,13*
€ 263,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,09*
€ 258,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,91*
€ 227,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,52*
€ 195,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 388
Versand: Lager 388
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 388
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Deskin
269774
ab € 157,58*
Ähnlich
Deskin
269773
ab € 164,61*
Ähnlich
Deskin
278884
ab € 157,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.