Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900039939, Stehpult offene Ausführung 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Artikel-Nr.:
     260B-783491
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     34340-070-000-735
EAN/GTIN:
     4055479003126
Suchbegriffe:
Pult-Schrank
Pultschrank
Schreibpult
Schreibpult-Schrank
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900039939, Stehpult Dieses Stehpult ist fest verschweißt. Es verfügt über einen ca. 200 mm tiefen Boden unterdem Deckel und 2 Fachböden. , Material: Stahlblech, pulverbeschichtet , Deckel: aufklappbar, mit geölter Tischplatte und Abrollkante vorne wie hinten offene Ausführung, aus Winkelstahlprofil Farbe:RAL 7035 lichtgrau, Fabrikat: Pavoy
Weitere Informationen:
Farbe (RAL):
7035
Farbe:
RAL 7035
Maße HxBxT:
1100/1200x700x600 mm
Herstellerartikelnummer:
34340-070-000-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Markenname:
PAVOY
Made in Germany:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schreibpultschrank, Redner-Pult, Rednerpult, Steh-Pult, Stehpult, stehpult pavoy, redner pult, 00039939, STEHPULT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,29*
€ 308,55*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,20*
€ 309,14*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 258,04*
€ 313,69*
60 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,24*
€ 341,11*
40 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 292,60*
€ 355,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,69*
€ 373,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,02*
€ 366,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,21*
€ 325,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,27*
€ 321,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,04*
€ 307,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-510
ab € 251,42*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-716
ab € 272,48*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-300
ab € 253,49*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-515
ab € 253,49*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-512
ab € 293,05*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-204
ab € 292,65*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-910
ab € 292,31*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-611
ab € 252,07*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-303
ab € 292,29*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-905
ab € 293,36*
Ähnlich
PAVOY
34340-070-000-118
ab € 294,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.