Hydrolysebeständiger Schlauch, Typ=PUN-H-6X1-TSW, Alternative (Alias)=8048683, Aussendurchmesser=6 mm, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, In...
Antistatischer Polyurethanschlauch, superschwer, Erdungslitze Anwendungen: Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriere...
Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyurethanschläuche haben einen niedrigeren zul. Betriebsdruck als Polyamidrohre, erlauben aber eine...
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, schwer, schwerentflammbar Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Holzs...
Eigenschaften: Polyurethanschläuche sind die idealen Allrounder für die Verschlauchung von pneumatischen Anlagen. Sie sind knickstabil, äußert flexibel und für viele Standardanwendungen geeignet. B...
Antistatischer Polyurethanschlauch, leicht, mikrobenfest, Erdungslitze Anwendungen: flexibler Schlauch für abrasives Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase explosionsgefährdeter Bereich Bauindust...
Abluftschlauch foxiGarant PUR L-SE sehr leichter und stauchbarer Absaugschlauch für Luft/ Stäube an Absaugarmen, Entstaubungsanlagen, CNCBearbeitungsmaschinen, für die Klima- und Lüftungstechnik Ge...
Polyurethan-DUO-Schlauch (PUR), Temperaturbereich -35 °C bis 60 °C, Schlauch-ø 5x3 mm, PN bei 20 °C max. 16 bar, Rollenlänge 25 mPolyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität...