Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 6.3mm 12mm Klar PUR Übertragung 13 bar für Kraftstoff & Öl x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-3396281
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3396281
EAN/GTIN:
     5056111987827
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 6.3mm
Außendurchmesser = 12mm
Material = PUR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 13 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Erfüllte Normen = ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +65°C
Farbe = Klar
Länge = 25m
Verstärkt = Ja

Diese Daten beziehen sich auf die Leistungsfähigkeit bei 20 °C. Temperaturänderungen wirken sich auf die Leistungsdaten aus. RS Pro verstärkter Polyurethanschlauch. Dieser Polyurethanschlauch verfügt über eine hervorragende Elastizität und bietet somit eine ausgezeichnete Flexibilität sowie eine hohe Knickfestigkeit. Auch bei kalten Bedingungen bleibt die veraliebare Schlauchverengung Durable, Flexible und trotzdem hochknickfest. Der abriebfeste, transparente Schlauch ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und bietet eine hervorragende Sicht auf Blockaden oder Probleme im Schlauch. Eigenschaften und Vorteile. Ultra-flexibel in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen. Außergewöhnliche Abriebfestigkeit. Beständig gegen eine breite Palette von Chemikalien. Konform mit den F ;DA-Vorschriften. Ausgezeichnete Klarheit für klare Sicht. Hohe Knickbeständigkeit und gutes Gedächtnis. 85 Shore A Härte. Betriebstemperatur -40 °C bis + 65 °C. Anwendungen. Beförderung von Gasen Flüssigkeiten und Flüssigkeiten Trockene Pulver und Granulate (insbesondere wenn gute Abriebeigenschaften erforderlich sind)
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
6.3mm
Außendurchmesser:
12mm
Material:
PUR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
13 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Erfüllte Normen:
ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+65°C
Farbe:
Klar
Länge:
25m
Verstärkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 3396281, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CPR0602CL0025RS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,90*
€ 145,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,27*
€ 133,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,20*
€ 112,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
RS Pro
5067187
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.