Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethanschlauch, antistatisch, sehr schwer, mit Erdungslitze; Ø 127mm; L:13,5m; NORPLAST® PUR-C 387 AS


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Polyurethanschlauch, antistatisch, sehr schwer, mit Erdungslitze; Ø 127mm; L:13,5m; NORPLAST® PUR-C 387 AS
Polyurethanschlauch, antistatisch, sehr schwer, mit Erdungslitze; Ø 127mm; L:13,5m; NORPLAST® PUR-C 387 AS
Polyurethanschlauch, antistatisch, sehr schwer, mit Erdungslitze; Ø 127mm; L:13,5m; NORPLAST® PUR-C 387 AS
Artikel-Nr.:
     C2601-4049645334312
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     387-0127-2878-0000001350
EAN/GTIN:
     4049645334312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Antistatischer Schlauch
Schlauch, antistatisch
Förderschlauch
PU-Schlauch
Antistatischer Polyurethanschlauch, superschwer, Erdungslitze Anwendungen:
  • Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein
  • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung
  • explosionsgefährdeter Bereich
  • Rohstoff Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo Befüllung, Silo Entleerung
  • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver
Eigenschaften:
  • Scheuerschutz durch äußere Spezialgleitoberfläche (bodenschonend, standzeitverlängernd, bedienerfreundlich)
  • extrem abriebfest
  • sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit
  • gute Chemikalienbeständigkeit
  • sehr gute Kälteflexibilität
  • Erdungslitze zur Ableitung elektrostatischer Aufladung
  • Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand des Inliners <10⁹ Ω
  • gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU: zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase), zum Einsatz in Zone 0 (Gase)
  • RoHS konform
Temperaturbereich:
  • -20°C bis 70°C
  • kurzzeitig bis 80°C
Weitere Informationen:
Ø-Außen:
147 mm
Ø-Innen:
127 mm
Biegeradius:
1036,5 mm
Temp. min. Celsius:
-20
Unterdruck:
0,9 bar
Durchmesserbereich:
5" / 125-127mm
Temp. max. Celsius:
70
Überdruck:
3,0 bar
Länge_m:
13,5 m
Marke:
NORPLAST®
Medium:
Flüssig | Feststoffe | Gas | Staub
Gewicht:
4,200 kg/m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.804,02*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 14 Meter (ab € 128,85858* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.958,64*
€ 2.330,78
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.922,48*
€ 2.287,75
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.850,15*
€ 2.201,68
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.826,04*
€ 2.172,99
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.804,02*
€ 2.146,78
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.