Polyurethanschlauch, Schlauch- 8x1 mm, blau, Rolle 25. . . Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch- 8x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, blau, Rolle 25 m, 259. 17 B, 113671, R...
Druckluft-Spiralschlauch mit eSafe-Sicherheitskupplung Anwendung Zum Anschließen an Druckluft-Werkzeuge und Druckluft-Maschinen. Ausführung • mit eSafe Sicherheitskupplung und Nippel • mit beidseit...
Länge: 25 m Produktpalette: - Außendurchmesser: 4 mm Rohrmaterial: PUR (Polyurethan) Druck, max.: 10 bar Farbe: natur Innendurchmesser: 2.5 mm SVHC: To Be Advised RoHS konform: Keine Angaben
Antistatischer Polyurethanschlauch, superschwer, Erdungslitze Anwendungen: Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriere...
Verwendung: Als Pneumatik-Leitung mit Schnellsteck-Verbindungen Pneufit-Push-In oder Pneufit C. Polyurethanschläuche haben einen niedrigeren zul. Betriebsdruck als Polyamidrohre, erlauben aber eine...
PU2-0516025C Polyurethanschlauch PUR Schläuche Serie PU2 Ø 3-16 mm Zur leichteren Erkennung in verschiedenen Farben erhältlich PUR mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und sehr guter Flex...
Antistatischer Polyurethanschlauch für die Holzindustrie, leicht, schwerentflammbar Anwendungen: Absauganlage, Entstaubungsanlage, Filteranlage, Ölnebelabsaugung explosionsgefährdeter Bereich Holzs...