Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIEGLER Polyurethanschlauch, Schlauch- 8x1 mm, blau, Rolle 25 m 259.17 B


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-075259.17 B
Hersteller:
     Riegler
Herst.-Nr.:
     113671
EAN/GTIN:
     4047322068222
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche
Polyurethanschlauch, Schlauch- 8x1 mm, blau, Rolle 25. . . Polyurethanschlauch (PUR), Temperatur -20 °C bis 60 °C, Schlauch- 8x1 mm, PN bei 23 °C max. 10 bar, blau, Rolle 25 m, 259. 17 B, 113671, RIEGLER, Polyurethanschlauch, Schlauch- 8x1 mm, blau, Rolle 25 m
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Schlaeuche und Zubehoer
Typ:
Schlaeuche
Ausfuehrung:
Polyurethanschlauch
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
25
€ 6,99*
ab € 0,8925*
€ 1,1825*
Lager 1689
25
€ 3,19*
ab € 1,04*
€ 1,36*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,36*
€ 1,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,35*
€ 1,61
pro Meter
ab 125 Meter
€ 1,29*
€ 1,54
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,20*
€ 1,43
pro Meter
ab 75000 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 34,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.