Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schlauch, Ø 10mm 15.75mm Klar PUR Übertragung 10 bar für Kraftstoff & Öl x 25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schlauch, Ø 10mm 15.75mm Klar PUR Übertragung 10 bar für Kraftstoff & Öl x 25m
Artikel-Nr.:
     108EL-3396304
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     3396304
EAN/GTIN:
     5059044265161
Suchbegriffe:
PU-Schlauch
Polyurethan Schlauch
Schlauch, abriebfest
abriebfester Schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Schlauchrohr
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 15.75mm
Material = PUR
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 10 bar
Einsatzbereiche = Kraftstoff & Öl
Erfüllte Normen = ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur = -40°C
Maximale Betriebstemperatur = +65°C
Farbe = Klar
Länge = 25m
Biegeradius = 95mm

Diese Daten beziehen sich auf die Leistungsfähigkeit bei 20 °C. Temperaturänderungen wirken sich auf die Leistungsdaten aus. RS Pro verstärkter Polyurethanschlauch. Dieser Polyurethanschlauch verfügt über eine hervorragende Elastizität und bietet somit eine ausgezeichnete Flexibilität sowie eine hohe Knickfestigkeit. Auch bei kalten Bedingungen bleibt die veraliebare Schlauchverengung Durable, Flexible und trotzdem hochknickfest. Der abriebfeste, transparente Schlauch ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und bietet eine hervorragende Sicht auf Blockaden oder Probleme im Schlauch. Eigenschaften und Vorteile. Ultra-flexibel in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen. Außergewöhnliche Abriebfestigkeit. Beständig gegen eine breite Palette von Chemikalien. Konform mit den F ;DA-Vorschriften. Ausgezeichnete Klarheit für klare Sicht. Hohe Knickbeständigkeit und gutes Gedächtnis. 85 Shore A Härte. Betriebstemperatur -40 °C bis + 65 °C. Anwendungen. Beförderung von Gasen Flüssigkeiten und Flüssigkeiten Trockene Pulver und Granulate (insbesondere wenn gute Abriebeigenschaften erforderlich sind)
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Schlauchrohr
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
15.75mm
Material:
PUR
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
10 bar
Einsatzbereiche:
Kraftstoff & Öl
Erfüllte Normen:
ISO 5774
Minimale Betriebstemperatur:
-40°C
Maximale Betriebstemperatur:
+65°C
Farbe:
Klar
Länge:
25m
Biegeradius:
95mm
Weitere Suchbegriffe: abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, 3396304, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, RS PRO, CPR1002C0025RS, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,33*
€ 109,76*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 111,97*
€ 139,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,03*
€ 127,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,54*
€ 118,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,33*
€ 101,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 16,79*
Zubehör
RS Pro
795360
ab € 9,03*
Zubehör
RS Pro
795483
ab € 14,55*
Zubehör
RS Pro
795540
ab € 13,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.