Der Prospektständer ist aus stabilem Stahl konstruiert. Er ist ausgestattet mit jeweils 4 oder 5 Prospektablagen mit 40 mm hoher Anschlagkante aus gelochtem Stahl. Die Folie "Info" ist im Lieferumf...
Wandprospekthalter Höhe x Breite x Tiefe 945 x 766 x 51 mm Passend für 9 x DIN A4 Fülltiefe 45 mm 9 Ablage(n) aus PETG in transparent Gestell aus PETG in transparent Suchbegriffe: Foyer-Ausstattung...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: DIN A5; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm. für alle gängigen Regalböden geeignet, wird fertig montiert angeliefert, mit schwarzer Drahtaufhäng...
hochwertiger Kunststoff, glasklar, zur Tisch- oder Wandmontage formschöne, extra tiefe Griffmulde Fülltiefe: 35 mm idealer Neigungswinkel 15º für DIN A4 Maße: B 232 x T 100 x H 318 mm
8 Fächer für A4 hoch Format.Beliebig modular erweiterbar.Max. Fülltiefe 26 mm pro Fach.Fertig montiert.Inklusive verschiebbare Etikettenhalter zur Beschriftung der einzelnen Fächer.Inklusive Befest...
Material: Polystyrol; Farbe: glasklar; Format: Lang DIN; Ausrichtung: Hochformat; Fülltiefe: 32 mm. für alle gängigen Regalböden geeignet, wird fertig montiert angeliefert, mit schwarzer Drahtaufhä...
Der faltbare Aluminium-Prospektständer mit 4 Fächern ist durch seine praktische Faltmechanik schnell aufgebaut und verstaut. Durch die Aluminiumbauweise ist er auch im befüllten Zustand leicht zu t...