Sensor,ind.,M8x1,Stecker DC,pnp,no,sn=1,5mm,b BES 516-324-S49-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und ar...
Zubehör-Typ = Programmierer-Modul Name des Programmierers = FT90x Flachbandkabel Micro-MaTch Stecker auf Stecker, 10 W. Programmierungs/Debugging-Modul UMFTPD2A. Das UMFTPD2A-Modul wird für Program...
Sensor,ind.,M12x1,Stecker DC,pnp,no,sn=2mm,b BES 516-325-S4-CUnsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbe...
Zubehör-Typ = Programmiergerät für mehrere Buchsen Interface = USB 2.0 Name des Programmierers = Dataman 448Pro2 DataMan ISP-ProgrammiergerätDas DataMan ISP superschnelle PC-basierte Bandenprogramm...
Produktpalette: - Core-Chip: BCR602 Eingangsspannung, min.: 8 V Eingangsspannung, max.: 60 V Bausteintopologie: Linear Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge Ausgangsspannung: 60 V Lieferumfang des Kits: ...
Auflösung = 22-Bit MCP3551 Demoplatine. Diese Platine demonstriert die Leistung des MCP3551 22-Bit-Delta-Sigma-A/D-Wandlers (ADC) mit Hilfe der DataView™-Software, die auf einem PC installiert ist....
Produktpalette: - Core-Chip: TLE4242G Eingangsspannung, min.: 8 V Eingangsspannung, max.: 16 V Bausteintopologie: Linear Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge Ausgangsspannung: 8 V Lieferumfang des Kits:...