Digitale XXL Heißluftfritteuse & Pizzapfanne frittieren ohne Öl 4,5Ltr 1500WattMit der XXL Heißluftfritteuse können Sie gesunde Speisen für die ganze Familie frittieren, braten, backen, grillen, ko...
Der Princess 182092 Airfryer Grill ist eine 2-in-1-Luftfritteuse, mit der Sie knusprige, goldbraune Pommes frites und leckeres gegrilltes Gemüse zubereiten können. Mit dieser Heißluftfritteuse könn...
Finden Sie es auch unpraktisch, Ihre Snacks erst zubereiten zu können, nachdem Sie die Pommes frittiert haben? Mit der Princess 182074 Heißluftfritteuse mit Doppelkorb gehört das jetzt der Vergange...
Mit diesem Double Basket Airfryer können Sie zwei Speisen gleichzeitig zubereiten. Er hat ein Gesamtvolumen von 8 l, eine Leistung von 2400 W und eine Sync-Finish-Funktion. Ihr komplettes Abendesse...
Mit dem Princess Aerofryer XXL 182025 können Sie gesunde Speisen für die ganze Familie frittieren, braten, backen, grillen, kochen und rösten. Dank 4,5 l Fassungsvermögen können bis zu sechs Portio...
Der luxuriöse Princess Family Aerofryer mit Digitaldisplay hat einen besonders großen Korb. Mit einem Durchmesser von 24 cm eignet sich diese Fritteuse ideal für die Zubereitung von Gebäck, Quiche ...
Mit der Princess 182626 Family Castle Heißluftfritteuse gelingen äußerst köstliche Pommes Frites und Snacks daheim einfach und sicher. Ab sofort brauchen Sie sich dank der Kaltzone und des innovati...
Mit diesem 4-l-Airfryer frittieren, backen oder grillen Sie Ihre Lieblingssnacks und -gerichte ohne Öl! Er hat einen LED-Touchscreen mit 6 voreingestellten Programmen, 1350 W Leistung und ein verst...
Die Princess 182611 Mini-Fritteuse ist ideal, um rasch etwas für den Eigenverbrauch zu frittieren. Mit den beiliegenden Fondue-Gabeln kann die kompakte Fritteuse auch als elektrisches Fondue-Gerät ...
Mit diesem 6-l-Airfryer frittieren, backen oder grillen Sie Ihre Lieblingssnacks und -gerichte ohne Öl! Er hat einen LED-Touchscreen mit 6 voreingestellten Programmen, 1500 W Leistung und ein verst...
Leistungsstarke 3200 W, semi-professionelle 3 Fritteuse aus gebürstetem Edelstahl und großen Volumen von 3L. Mit Ölfilter: Sicher und sauber! Der Filter reinigt das Öl und verhindert dass es spritz...
Mit diesem 8-l-Airfryer frittieren, backen oder grillen Sie Ihre Lieblingssnacks und -gerichte ohne Öl! Er hat einen LED-Touchscreen mit 6 voreingestellten Programmen, 1800 W Leistung und ein verst...
Double Fryer Doppel-Frittiertopf in Edelstahlgehäuse mit extra Volumen: 2 x 3 Liter. Mit 2 Kühlzonen. Sie verhindern, dass Speisereste verbrennen: für besseren Geschmack und Geruch! Temperatur sepa...
Double Black Fryer Doppelfritteuse mit extra viel Inhalt: 2x3 Liter, geeignet für 2x900 Gramm frische Pommes frites. Ausgestattet mit zwei Kaltzonen. Die Kaltzonen verhindern das Verbrennen von Bra...