Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 183123 Doppel-Fritteuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Princess 183123 Doppel-Fritteuse
Artikel-Nr.:
     CIDE0-24224712
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.183123.01.001
EAN/GTIN:
     8712836319752
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Tisch-Friteuse
Tisch-Fritteuse
Double Fryer
Doppel-Frittiertopf in Edelstahlgehäuse mit extra Volumen: 2 x 3 Liter. Mit 2 Kühlzonen. Sie verhindern, dass Speisereste verbrennen: für besseren Geschmack und Geruch! Temperatur separat regelbar. 2 Innentöpfe verhindern die Vermischung von Aromen.

Leicht auseinander zu nehmen und dadurch einfach zu reinigen!

Genau regelbarer Thermostat (bis 190°C), Überhitzungssicherung und Kontrolllämpchen.

Jetzt mit Sicherheitsölfilter, der übermäßiges Spritzen, Schäumen und Überlaufen verhindert. Vor allem praktisch beim Gebrauch von Tiefkühlprodukten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
256 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
440 mm
Gewicht
4500 g
Paketgewicht
6000 g
Leistungen
Produkttyp
Fritteuse
Fassungsvermögen
6 l
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
190 °C
Filterung
Ja
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Energie
Leistung
3600 W
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
220-240 V
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Edelstahl
Griff(e)
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kältezone
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,55*
€ 142,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,29*
€ 141,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,93*
€ 137,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,98*
€ 135,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,21*
€ 114,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Princess
01.182021.01.001
ab € 33,59*
Zubehör
Princess
01.182611.01.001
ab € 32,24*
Zubehör
Princess
01.182626.01.050
ab € 31,52*
Zubehör
Princess
01.183001.01.050
ab € 51,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.