Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.182254.01.001 Digitaler Airfryer 8l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.182254.01.001 Digitaler Airfryer 8l
Princess 01.182254.01.001 Digitaler Airfryer 8l
Princess 01.182254.01.001 Digitaler Airfryer 8l
Princess 01.182254.01.001 Digitaler Airfryer 8l
Princess 01.182254.01.001 Digitaler Airfryer 8l
Princess 01.182254.01.001 Digitaler Airfryer 8l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-109248560
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.182254.01.001
EAN/GTIN:
     8712836980594
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse 8 liter
Mit diesem 8-l-Airfryer frittieren, backen oder grillen Sie Ihre Lieblingssnacks und -gerichte ohne Öl! Er hat einen LED-Touchscreen mit 6 voreingestellten Programmen, 1800 W Leistung und ein verstellbares Airfryer-Rack zum Grillen auf höherer Ebene.
Weitere Informationen:
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
8 l
Bratfunktion
Ja
Anzahl der Programme
6
Grillen
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
Energie
Leistung
1800 W
Automatische Abschaltung
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Bauart
Einzelbild
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Berührung
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Material
Kunststoff
Cool Touch Handgriff
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Teflonbeschichtet
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabellänge
0.9 m
Weitere Suchbegriffe: friteuse, princess friteuse
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,73*
€ 98,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,37*
€ 96,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,19*
€ 82,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO513FR
ab € 64,16*
Ähnlich
Princess
01.182065.01.001
ab € 82,92*
Ähnlich
Princess
01.182037.01.001
ab € 68,39*
Ähnlich
Princess
01.182075.01.001
ab € 134,63*
Ähnlich
Princess
01.182080.01.001
ab € 132,45*
Ähnlich
Tristar
FR-6964
ab € 78,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.