Pressholzpalette Qualitätssicherung ISPM 15 Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm Traglast statisch / dynamisch 750 / 250 kg 2-seitig einfahrbar Unterbau Füße Oberdeck geschlossen Mehrere Palett...
Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materi...
Pressholz-Palette, braun, LxB 1200 x 1000 mm, 2700 kg. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-seitig befahrb...
Pressholzpaletten VF11 114x114cm, 1000 kg belastbar bis 1000 kg keine Zusatzkosten beim Export in ISPM15 / NIMF15 Länder Containerplatte Höhe: ca: 135 mm Verpackungseinheit: 50 Stk. / Stellplatz
Pressholzpalette Qualitätssicherung ISPM 15 Höhe x Länge x Breite 120 x 800 x 400 mm Traglast statisch / dynamisch 1500 / 500 kg 2-seitig einfahrbar Unterbau Füße Oberdeck geschlossen Mehrere Palet...
Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materi...
INKA-Paletten: Innovative Lösungen für Effizienz und Vielseitigkeit Die INKA-Palette repräsentiert eine wegweisende Entwicklung im Bereich der Einwegpaletten aus Pressholz. Durch ihre Herstellung b...
Pressholz-Palette, braun, LxB 1200 x 800 mm, 2700 kg. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-seitig befahrba...
Pressholzpalette VF46, 400 x 600 mm belastbar bis 250 kg keine Zusatzkosten beim Export in ISPM15 / NIMF15 Länder 1/4 Europalette Einfahrbreite: 261 mm, Einfahrhöhe: 95 mm Dynamische Belastbarkeit:...
Pressholzpalette Qualitätssicherung ISPM 15 Höhe x Länge x Breite 120 x 800 x 600 mm Traglast statisch / dynamisch 1500 / 500 kg Allseitig einfahrbar Unterbau Füße Oberdeck geschlossen Mehrere Pale...
Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materi...
Pressholz-Palette, braun, LxB 1200 x 800 mm, 3750 kg. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-seitig befahrba...