Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pressholzpaletten 1000 x 1200mm, 900kg


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Pressholzpaletten 1000 x 1200mm, 900kg
Pressholzpaletten 1000 x 1200mm, 900kg
Pressholzpaletten 1000 x 1200mm, 900kg
Artikel-Nr.:
     315-IPM5DE
Hersteller:
     RAJA
Herst.-Nr.:
     IPM5DE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pressholz-Palette
Pressholzpalette
Pressspan-Palette
Pressspanpalette

Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materialien. Für eine hohe Produktqualität und Normkonformität werden die Produktionsprozesse stetig überwacht und kontrolliert. Die Presspanpaletten können ineinander gestapelt werden und nehmen daher beim Transport und der Lagerung deutlich weniger Platz in Anspruch, als klassische Europaletten oder Einwegpaletten.

Vorteile:

  • Sehr leicht: Geringes Eigengewicht - etwa halb so schwer, wie eine herkömmliche Holzpalette
  • Platzsparend : Ineinander stapelbar bei Lagerung und Transport, dadurch geringere Fracht- und Lagerkosten
  • Widerstandsfähig: Dynamische Traglast bis zu 1250 kg
  • Empfohlen für den Export: Mini-Paletten (IPM0DE/IPM9DE/IPM6HDE/IPM6DE), Standard-Paletten (IPM3DE/IPM8HDE/IPM5DE/IPM10HDE), Paletten für den Übersee-Transport (IPM11DE/IPM10DE) Optimiertes Beladen von Übersee-Containern möglich dank den Abmessungen. Für die optimale Ausnutzung sind 2 oder 3 Paletten nebeneinaner möglich
  • Kein Verwaltungsaufwand - keine Tauschgebühren oder Mietkosten
  • „Processed wood“ gemäß ISPM15
  • Saubere, glatte Oberflächen
  • Optisch ansprechend durch Naturholzton
  • PEFC-zertifiziert
Weitere Informationen:
Unterfahrbarkeit:
4
Dynamische Traglast:
900
Statische Traglast:
2700
Höhe:
135
Breite:
1.000
Länge:
1200
Weitere Suchbegriffe: pressholz palette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,205*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 23,8482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 752,84*
€ 895,8796
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 698,815*
€ 831,58985
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 662,695*
€ 788,60705
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 635,115*
€ 755,78685
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 612,645*
€ 729,04755
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 596,205*
€ 709,48395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.