Pressholzpaletten VF11 114x114cm, 1000 kg belastbar bis 1000 kg keine Zusatzkosten beim Export in ISPM15 / NIMF15 Länder Containerplatte Höhe: ca: 135 mm Verpackungseinheit: 50 Stk. / Stellplatz
Pressholz-Palette, braun, LxB 1200 x 800 mm, 2700 kg. Klimaneutral. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-s...
Pressholzpalette VF46, 400 x 600 mm belastbar bis 250 kg keine Zusatzkosten beim Export in ISPM15 / NIMF15 Länder 1/4 Europalette Einfahrbreite: 261 mm, Einfahrhöhe: 95 mm Dynamische Belastbarkeit:...
Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materi...
Pressholz-Palette, braun, LxB 1200 x 800 mm, 3750 kg. Klimaneutral. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-s...
Pressholzpalette VF64, 600 x 800 mm belastbar bis 500 kg keine Zusatzkosten beim Export in ISPM15 / NIMF15 Länder 1/2 Europalette Einfahrbreite: 570 mm, Einfahrhöhe: 100 mm Dynamische Belastbarkeit...
Pressholz-Palette, braun, LxB 600 x 400 mm, 750 kg. Klimaneutral. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-sei...
Pressholzpaletten VF76 76x114cm, 800 kg belastbar bis 800 kg keine Zusatzkosten beim Export in ISPM15 / NIMF15 Länder Containerpalette Einfahrbreite: 561/698 mm, Einfahrhöhe: 95 mm Dynamische Belas...
Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materi...
Pressholz-Palette, braun, LxB 800 x 400 mm, 1600 kg. Klimaneutral. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-se...
Pressholzpalette VF8LF, 800 x 1200 mm belastbar bis 900 kg keine Zusatzkosten beim Export in ISPM15 / NIMF15 Länder 1 Europalette Einfahrbreite: 660 mm, Einfahrhöhe: 100 mm Dynamische Belastbarkeit...
Pressholz-Palette, braun, LxB 800 x 600 mm, 1500 kg. Klimaneutral. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-se...
Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materi...
Pressholz-Palette, braun, LxB 800 x 600 mm, 3000 kg. Klimaneutral. Trotz der Einordnung unter Einwegpaletten mehrmals verwendbar. Preisgünstig, da keine Tauschgebühren oder Mietkosten. 2- oder 4-se...
Die Pressholzpaletten werden aus Sägespänen und aufbereiteten Recyclingholzspänen hergestellt. Die Späne werden mit Leim verpresst und es entsteht ein stabiler Holzwerkstoff aus nachhaltigen Materi...