| |
|
| Artikel-Nr.: 103-569818 Herst.-Nr.: EHA 3000-0 EAN/GTIN: 4045761229532 |
| |
|
| | |
| Präzisionswaage, vielfältig einsetzbar, Wägebereich bis 3000 g, Ablesbarkeit 1 g, Wägeplatte 120 x 120 mm.
Kompakte und robuste Ausführung, mit leuchtstarkem Display. Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, abnehmbar. Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.
Das kompakte Allroundmodell mit robuster Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb. Justierprogramm (CAL): Zum Einstellen der Genauigkeit. Externes Justiergewicht notwendig. Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Wägeeinheiten: Per Tastendruck umschaltbar z.B. auf nichtmetrische Einheiten. Universal-Netzadapter: mit Universaleingang und optionalen Eingangsstecker-Adaptern für EU, GB. Dehnungsmessstreifen: Streifenförmiger, elektrischer Widerstand, der auf einen elastischen Verformungskörper aufgeklebt wird. Messwertermittlung über Änderung des Widerstandes des mechanisch verformten Dehnmessstreifens. DAkkS-Kalibrierung möglich. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Präzisionswaagen | Wägebereich max.: | 3 kg | Wägebereich min.: | 0 g | Ziffernschritt: | 1 g | Maße Wägeplattform: | 120x120 mm | Wägeplattformmaterial: | Kunststoff | Material: | Edelstahl | Höhe: | 7 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, laborwaage 1g, laborwaage, kern & sohn tischwaage, KERN, 569818 49, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Präzisionswaagen, Waage, Waagen |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 45,69* | € 63,81* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,02* | € 64,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 51,23* | € 64,05* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 51,20* | € 64,07* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 54,03* | € 67,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 54,03* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|