Esselte Ringbuch Präsentation, mit 2 Außentaschen am Vorder- und Rückdeckel. Mechanik: 4-Ring-Combi-D-Mechanik, Ringdurchmesser: 30 mm, Füllhöhe: 25 mm, Rückenbreite: 51 mm. Material: Einband aus P...
WEDO Präsentations-Ordner ERGOGRIP, Rücken rot, Deckel schwarz. Äußerst robuste Mappe, für eine optimale Präsentation und Aufbewahrung von Unterlagen, Prospekten und Bildern. Mit patentierter 4 Rin...
Ringbuch aus festem PP 2,3mm mit 4 Ringen 25mm in D-Form 47mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Rot Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die gan...
Ringbuch aus festem PP 2,8mm mit 4 Ringen 40mm in D-Form 67mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Rot Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die gan...
Ringbuch aus festem PP 2,8mm mit 4 Ringen 50mm in D-Form 78mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Rot Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die gan...
Ringbuch aus festem PP 2,8mm mit 4 Ringen 60mm in D-Form 90mm Rücken, 3 Außen- und 2 Innenhüllen, Krea Cover, DIN A4 Überbreite Rot Kreacover, die Ablageserie, die Ihr Image wiederspiegelt! Die gan...
Dieses strapazierfähige Ringbuch bietet sich besonders für den Einsatz bei Präsentation in Schulungen und Seminaren an. Material: PP Mit Fronttasche Dreieckstasche im Innendeckel Aus umweltfreundli...
Festes Ringbuch PP 1,9mm, 4 Ringe 30mm in D-Form, Rückenbreite 47mm, für DIN A4 Maxi, Kreacover Kreacover ist die personalisierbare Ablageserie von Exacompta. RIngbuch aus Karton mit PP kaschiert. ...
Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch FACT! plus Werkstoff: hochwertiger Pressspankarton 600g/qm 2 Ringe Durchmesser des Rings: 15 mm Verwendung für Papierformate: A 4 255 x 318 mm Farbe: rot