Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch YourColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, 275 x 315 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch YourColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, 275 x 315 mm, rot
Ringbuch YourColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, 275 x 315 mm, rot
Ringbuch YourColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, 275 x 315 mm, rot
Ringbuch YourColor, 2-Ring-Combi-D-Mechanik, DIN A4, 275 x 315 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1144-15068811
Hersteller:
     Falken
Herst.-Nr.:
     15068811
EAN/GTIN:
     4014481223748
Suchbegriffe:
Edelstahlmutter DIN 315 D
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch YourColor. Ausstattung: Blattniederhalter vorhanden. Mit glanzkaschiertem Außenbezug und schwarzer Papier-Innenspiegel.. Werkstoff: Karton. 2-Ring-Combi-D-Mechanik. Füllhöhe 25 mm. Verwendung für Papierformate: DIN A4. 275 x 315 mm. Farbe: rot. Art der Verpackung und Inhalt: Karton mit 10 Stück.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
YourColor
Höhe:
315
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Ringbuch
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Werkstoff:
Karton
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Breite:
275
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit glanzkaschiertem Außenbezug und schwarzer Papier-Innenspiegel.
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Durchmesser des Rings:
25
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-D-Mechanik
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.