Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordner A4 4 Ringe 38mm rt Ergogrip Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ordner A4 4 Ringe 38mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 38mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 38mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 38mm rt Ergogrip Kunststoff
Ordner A4 4 Ringe 38mm rt Ergogrip Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-5815002
Hersteller:
     KEBAergo
Herst.-Nr.:
     5815002
EAN/GTIN:
     4003801040165
Suchbegriffe:
Kunststoff-Ordner
Kunststoffordner
Plastik-Ordner
Plastikordner
WEDO Präsentations-Ordner ERGOGRIP, Rücken rot, Deckel schwarz. Äußerst robuste Mappe, für eine optimale Präsentation und Aufbewahrung von Unterlagen, Prospekten und Bildern. Mit patentierter 4 Ring Mechanik, für schnelles Öffnen und Tauschen der Blätter. Format A4, Rückenbreite 38 mm, Füllhöhe 30 mm. Vorderdeckel mit Einstecktasche. Maße: 31,3 x 3,8 x 28,0 cm. Gewicht 540 g
Weitere Informationen:
Höhe:
380
Produkt-Typbezeichnung:
Ergogrip schmal
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Präsentationsordner
Breite:
313
Beschreibung der Besonderheiten:
patentierte Metallmechanik
Typbezeichnung des Motivs:
ab 250 stück individueller druck
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
Ausführung der Ablagemechanik:
4-Ring-Mechanik
Durchmesser des Rings:
38
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Ja
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Ja
Blattniederhalter vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
60 Monate
Produkttypbezeichnung:
Ergogrip schmal
Verwendung für Papierformat:
A4
Durchmesser des Ringes:
38
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.