Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 135 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
Umreifungsband aus Polyprophylen geprägte Ausführung starke Ausführung mit hoher Reißfestigkeit (Bruchlast min. 1.275N!) passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elast...
PP-Umreifungsband, 12x0,55mm, 3.000 lfm Ein Umreifungsband stellt die Grundlage einer jeden Umreifung dar. PP-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ihrer Waren. Das PP-...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,55 mm Länge: 3.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Maschinenumreifungsband, 12 x 0,55 mm x 3000 lfm Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigk...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...
PP-Umreifungsband, 12 x 0,55 mm x 3000 lfm, weiß Polypropylen-Band geriffelt, geeignet für Umreifungsmaschinen geliefert auf wirtschaftlicher Großrolle zur rationellen Umreifung hohe Reißfestigkeit...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Gewaffelte Oberfläche für schnelles Verschmelzen auf Umreifungsmaschinen und verbesserten Halt bei manu...