Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Hochwertiges, schwarzes Polypropylen (PP) Umreifungsband mit einer Reißfestigkeit von 135 kg. Dieses Verpackungsband ist für die Handumreifung und für die Verwendung in Umreifungsmaschinen bestens ...
Polypropylen-Band auf wirtschaftlicher Grossrolle zur rationellen Umreifung Zum Bündeln, Verstärken und Verschliessen von Kartonagen Sehr hohes Ausdehnvermögen, relativ hohes Rückdehnvermögen Gerin...
Polypropylen-Umreifungsband Zum rationellen Sichern von Kartonagen und Paletten. Eigenschaften: Breite 12 mm Stärke 0,6 mm Lauflänge 3.000 Meter pro Rolle Reißfestigkeit 1.600 N Kerndurchmesser 200...
PP-Kunststoff-Automatenband • Automatenrolle mit 200-mm-Kern Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
PP-Umreifungsband, 12x0,55mm, 3.000 lfm Ein Umreifungsband stellt die Grundlage einer jeden Umreifung dar. PP-Umreifungsband ist eine preiswerte Lösung zum Umreifen und Sichern Ihrer Waren. Das PP-...
PP-Umreifungsbänder schwarz Für die wirtschaftliche und professionelle Umreifung mit Handgeräten und Umreifungsautomaten. PP-Umreifungsbänder, schwarz, einzeln im Karton verpackt, auf Euro-Palette....
STRAPEX PP-Umreifungsband - 200 mm Kern schwarz • Hinterlässt dank des geringen Abriebs kaum Spuren • Auf Wunsch in anderen Stärken oder Breiten lieferbar • Ideal für Packgüter bis 30 kg Gewicht • ...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,55 mm Länge: 3.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.400 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
PP-Verpackungsband Breite: 12,0 mm Stärke: 0,63 mm Länge: 3.000 lfm pro Rolle Farbe: schwarz Kerndurchmesser: 200 mm Reißfestigkeit: ca. 1.600 Newton für Handumreifung sowie für Umreifungsmaschinen...
Wichtig für die Auswahl des richtigen Umreifungsbandes ist die Beschaffenheit des zu umreifenden Packstücks (Gewicht, Form, Härte) die Art der Abbindung, die Transportart und der Transportweg. Poly...