Zubehör Typ = Steckerset austauschbar Zur Verwendung mit = Stecker- und Tischnetzteil Stecker-Set. Stecker-Set mit 8 Gleichstromsteckern für Ansmann-Netzteile
Bitte Leistung beachten. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr DELL LATITUDE D620 PP18L genauso wie I...
Akyga AK-ND-24 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 20V/3.25A, mit Kraft 65W und mit Stecker SQUARE YELLOW (für Lenovo) versorgt sind. Ein Stromkabe...
1 m GB Laptop Ladekabel, BS 1363 auf C5, 2,5A 250V, 18AWGDas 1 m lange Laptop Stromkabel PXTNB3SUK1M verfügt über einen britischen BS 1363 (Typ G) Stecker und einen 3-poligen C5 Stecker und ermögli...
Das Sandberg 4in1-Ladegerät ist auf oder an Ihrem Schreibtisch sehr praktisch. Es kann sowohl Ihren Laptop als auch mobile Geräte aufladen. Mit 2 USB-C PD- und 2 USB-A QC-Anschlüssen können Sie dam...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr ACER TRAVELMATE P645-S-58HK genauso wie Ihr herkömmliches Netzt...
Die intelligente Art zu laden Das HP USB-C®-Netzteil mit 45 W unterstützt vier verschiedene Spannungen und ist mit einem kompakteren Anschluss ausgestattet als herkömmliche Buchsenanschlüsse.
Ein weiteres Netzteil erspart Ihnen Zeit und unnötiges Gewicht auf Ihrem täglichen Weg zur Arbeit. Schließen Sie einfach ein Netzteil permanent zu Hause an und das andere am Arbeitsplatz. Komfortab...
Mit diesem ThinkPad-Netzteil mit 90 Watt können Sie Ihren ThinkPad jederzeit an die Stromversorgung anschließen. Es empfiehlt sich, jeweils ein Netzteil am Arbeitsplatz und zuhause einzusetzen und ...
AC-Netzteiladapter kompatibel mit CANON ACK-DC20 die Anschlussspannung beträgt 100-240 Volt die Ausgangsspannung beträgt 7,4 Volt der Ausgangsstrom beträgt 2,0 Ampere Farbe: schwarz