KFZ Ladekabel kompatibel mit DELL LATITUDE E6430S die Leistungsaufnahme beträgt 90 Watt die Ausgangsspannung beträgt 19 Volt der Ausgangsstrom beträgt 4,62 Ampere Farbe: schwarz
Ob Home Office, mobiles Arbeiten oder Geschaftsreise - das Notebook-Netzteil ist meist nicht dort, wo man es gerade braucht. Zeit fur ein Zweitnetzteil, vielleicht sogar ein drittes - damit jederze...
Das Lenovo ThinkPad 170-W-Netzteil sorgt für einen sofortigen Stromanschluss Ihres Laptops W520/W530. Es wurde für ältere Notebooks mit rundem Netzstecker entwickelt und weist die gleichen technisc...
Dieses Inline® Netzteil trägt die Bezeichnung Universalnetzteil mit vollem Recht. Dank der besonderen Anschlusstechnik ist ein falsches Einstellen der Ausgangsspannung schlichtweg unmöglich. Einfac...
Schnell. Kompakt. Effizient. Leistungsstark. Dank der neuen GaN-Technologie können Ladegeräte kompakter gebaut werden, bieten aber zeitgleich einen effizienteren und schnelleren Ladevorgang! Das LC...
Der Akyga® AK-ND-74-Netzadapter ist eine zuverlässige Stromquelle für Lenovo IdeaPad-Notebooks. Es zeichnet sich durch schlankes Design und geringes Gewicht aus. Sie können es einfach in Ihre Reise...
Dem neuen leichten Xilence Notebooknetzteil sieht man sein kraftvolles Inneres kaum an. Dennoch liefert das schlanke Powerpaket Leistung, bei bis zu 24V Ausgangsspannung. Dabei erreicht es eine ers...
Das TabLines TNT001 ist ein kleines Netzteil für Tablets für den Unterputz Einbau. Das USB Netzteil ist entwickelt und gestaltet um eingebaute Tablets in Wandhalterungen und Tabletgehäusen mit Stro...
Die Akyga® Serviceleitung aus der Serie AK-SC mit Bestimmung für DC-Netzteile. Sie ist aus dem robusten PCV-Material und mit einem Ferritfilter von hoher Qualität ausgestattet. Die Gesamtlänge der ...
Mit dem Apple 87W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibe...