Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 100W; 6,35mm; Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 100W; 6,35mm; Draht
Potentiometer: axial; 1-Drehung; 100Ω; 100W; 6,35mm; Draht
Artikel-Nr.:
     2805-RKS100E
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     RKS100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Hersteller: OHMITE
Leistung: 0,1kW
Widerstand: 100Ω
Gehäuseabmessungen: Ø79,4x44,5mm
Achsendurchmesser: 6,35mm
Potentiometer-Typ: axial
Achslänge: 12,7mm
Montagegewinde: 3/8"x32UNEF
Charakteristik: linear
Achsoberfläche: D Schnitt
Gewindelänge: 9,53mm
Pfadmaterial: Draht
Potentiometer-Art: 1-Drehung
Länge der Achse L: 22,23mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 127,70*
€ 167,80*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,42*
€ 179,91*
Frei Haus
ab € 145,60*
€ 182,55*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,80*
€ 199,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,00*
€ 198,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 158,44*
€ 188,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,18*
€ 173,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,85*
€ 162,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.