Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-4015S-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Impulse pro Umdrehung = 12 Schaftart = Hohl Schaftdurchmesser = 3.6 mm Geberauswertung = Inkremental Encoder Signal = Digital Rechteck-Signal Montageart = Durchsteckmontage Index Ausgang = Nicht in...
Drehpotentiometer, Typ=PRS12R-4125K-103B1, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=12 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Nennleistung: 2 W Produktlänge: 26.67 mm SVHC: No SVHC (17-Jan-2023) Produkthöhe: 23.62 mm Produktbreite: 34.44 mm Produktpalette: 3682S Series Betriebstemperatur, max.: 85 °C Einstellungsart: Scre...
Drehpotentiometer, Typ=PDB082-P10-503A3, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=8 mm, Nennleistung=30 mW, Rotationswinke...
Drehpotentiometer, Typ=PTV09A-4025F-B103, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=6.8 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswi...
Widerstandstechnologie: Conductive Plastic Produktbreite: - Produktlänge: 28.55 mm Bauform/Gehäuse des Widerstands: - Widerstandstoleranz: ± 20% Widerstandsverlauf: Linear Länge der Welle: 22.23 mm...