| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30286058 Herst.-Nr.: PTV09A-4025F-B103 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Drehpotentiometer, Typ=PTV09A-4025F-B103, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-10 °C, Höhe=6.8 mm, Nennleistung=50 mW, Rotationswinkel=280 °, Schaftdurchmesser=6 mm, Schaftlänge=25 mm, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Printstifte, Ausrichtung=Gerade, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Flach, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=PTV09, Toleranz=±20 % |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,61* | € 0,77* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 25,00* | ab € 0,559* | € 1,527* | | | | Lager 115 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,91* | € 1,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|