| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1548233 Herst.-Nr.: RS30111AC00V EAN/GTIN: 5059041055352 |
| |
|
| | |
| Potenziometer Typ = Schiebe Anzahl der Ausbrüche = 1 Leistung = 0.2W Widerstandselement = Linear Montageart = Durchsteckmontage Anschlussart = Löten Schaftlänge = 10mm Weglänge = 30mm Betätigungselementtyp = Hebel%
Lötbar mit automatischem Eintauchen und in einer Vielzahl von Varianten erhältlich. Weitere Informationen: | | Potenziometer Typ: | Schiebe | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Leistung: | 0.2W | Widerstandselement: | Linear | Montageart: | Durchsteckmontage | Anschlussart: | Löten | Schaftlänge: | 10mm | Weglänge: | 30mm | Betätigungselementtyp: | Hebel% |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0.2w, schiebepotentiometer, 1548233, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Alps Alpine, RS30111AC00V, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| | |
| |