Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 32/10. Nennleistung: 10 Watt, max. Belastbarkeit: 20 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...
Geschlossenes Drahtpoti mit M 10-Zentralbefestigung und Metallachse. Bewährt und vielfältig verwendet in allen Bereichen der Elektronik-Industrie. Features: 2.5 kΩ linear Lieferumfang: 3114306801.
Drahtpoti mono linear 100 Ohm, 4 W Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, ...
Drehpotentiometer, Typ=72906, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Durchmesser=20 mm, Höhe=25.62 mm, Nennleistung=2 W, Rot...
Produktbreite: 6.78 mm Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square Widerstandstoleranz: ± 10% Potentiometermontage: Through Hole Produkthöhe: 4.5 mm Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C Pro...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 85/100. Nennleistung: 100 Watt, max. Belastbarkeit: 140 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 8,0 mm-Achse, Achsenlänge: 45 mm, Prüf...
Drahtpoti mono linear 2,5 kOhm, 4 W Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%, 500 V, 4 W. Draht-Drehpotentiometer, AB Elektronik, linear, 6 mm Achse, AW 10 ? ± 10%,...
Einstellungsart: Top Adjust Trimmpotentiometer: Multi Turn Bauform/Gehäuse des Widerstands: SIP Produktlänge: 6.71 mm Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en) Betriebstemperatur, max.: 150 °C Quali...
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 40/20. Nennleistung: 20 Watt, max. Belastbarkeit: 30 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 6,0 mm-Achse, Achsenlänge: 25 mm, Prüfspa...