Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keramik-Drahtpotentiometer, 100 Ω, 100 W, linear, Lötöse, D 85/100W 10% 100R


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Keramik-Drahtpotentiometer, 100 Ω, 100 W, linear, Lötöse, D 85/100W 10% 100R
Keramik-Drahtpotentiometer, 100 Ω, 100 W, linear, Lötöse, D 85/100W 10% 100R
Keramik-Drahtpotentiometer, 100 Ω, 100 W, linear, Lötöse, D 85/100W 10% 100R
Artikel-Nr.:
     4502-74E873
Hersteller:
     KRAH
Herst.-Nr.:
     D 85/100W 10% 100R
EAN/GTIN:
     4099879973634
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Potentiometer
Keramik-Drahtpotentiometer Typ KRAH-RWI D 85/100. Nennleistung: 100 Watt, max. Belastbarkeit: 140 Watt/40 °C, Ausführung: nach DIN 41475, Toleranz: ±10 %, mit 8,0 mm-Achse, Achsenlänge: 45 mm, Prüfspannung: 2500 VAC, Drehbereich: mech./elektr. 280/270°. Typ: 100R
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Keramik-Drahtpotentiometer
Breite:
56 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
280 °
Durchmesser der Achse:
8 mm
Länge:
85 mm
Leistung:
100 W
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
100 Ω
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.46223 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Potenziometer, Poti, potentiometer 100w, potentiometer, krah potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Drahtpoti
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.869,19002*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 623,06334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.100,92001*
€ 2.500,09481
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.082,09*
€ 2.477,6871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.019,88002*
€ 2.403,65722
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.985,11002*
€ 2.362,28092
pro Packung
ab 16,667 Packungen
€ 1.885,89*
€ 2.244,2091
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.869,19002*
€ 2.224,33612
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.