Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS 3266P-1-203LF. TRIMMER POTENTIOMETER, 20KOHM 12TURN THR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139N-1167618
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3266P-1-203LF.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Produktbreite: 6.78 mm
  • Form / Größe des Trimmpotentiometers: 1/4 Inch Square
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • Potentiometermontage: Through Hole
  • Produkthöhe: 4.5 mm
  • Temperaturkoeffizient: ± 100ppm/°C
  • Produktlänge: 6.71 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 12 Umdrehung(en)
  • Trimmpotentiometer: Multi Turn
  • Einstellungsart: Side Adjust
  • MSL: MSL 1 - Unlimited
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Bahnwiderstand: 20 kohm
  • Element-Material: Cermet
  • SVHC: Lead
  • Produktpalette: 3266 Series
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Nennleistung: 250 mW
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Hinweis: Detailbild zum Produkt kann vom Original abweichen.

    Weitere Suchbegriffe: Poti, Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, bourns electronics potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,25w, Bauelemente, Passive, Trimmpotentiometer, BOURNS, 3266P-1-203LF., 1167618, 116-7618
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139N
    nicht lagernd
    200
    € 25,00*
    ab € 1,69*
    € 2,82*
    1 Tag
    76
    1
    € 5,95*
    ab € 2,83*
    € 4,58*
    Preise: Lager 139N
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 200 Stück
    € 2,82*
    € 3,36
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,57*
    € 3,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 2,11*
    € 2,51
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,69*
    € 2,01
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
    Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 564,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139N
    Versand: Lager 139N
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 12,00*
    € 25,00*
    Mindestbestellwert: € 12,00*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139N
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.