Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitplastik Potentiometer, 1 kΩ, 0.5 W, linear, Lötöse, 53UAD-T22-B10L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitplastik Potentiometer, 1 kΩ, 0.5 W, linear, Lötöse, 53UAD-T22-B10L
Leitplastik Potentiometer, 1 kΩ, 0.5 W, linear, Lötöse, 53UAD-T22-B10L
Leitplastik Potentiometer, 1 kΩ, 0.5 W, linear, Lötöse, 53UAD-T22-B10L
Artikel-Nr.:
     4502-68E9360
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     53UAD-T22-B10L
EAN/GTIN:
     4099879971487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitplastikpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Potentiometer Typ Bourns Serie 50. Bauform: Mod. 51 und 53, je nach Typ mit seitlichen Lötstift- oder Lötfahnenanschlüssen, Ausführung: linear, Linearität: ±5,0 %, Temperaturbereich: +1,0 bis +125 °C, Prüfspannung: 1500 VAC, Drehwinkel: elektrisch 270°, mechanisch 290° (jeweils ±5,0°). Leitplastik-Potentiometer mit Lötfahnen. Widerstandtoleranz: ±20 %, Temperaturkoeffizient: ±1000, Leistung: 0,5 W. Technische Merkmale (Typ, Widerstandwert, Achsdurchmesser, Schaftlänge): 53UAD-T22-B10L, 1K0, 4,0 mm, 22 mm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötöse
Ausführung:
Leitplastik Potentiometer
Breite:
13.5 mm
Drehbereich (elektrisch):
270 °
Drehbereich (mechanisch):
290 °
Durchmesser der Achse:
4 mm
Länge:
12.5 mm
Leistung:
0.5 W
max. Anzahl der Umdrehungen:
1
max. Temperatur:
125 °C
min. Temperatur:
1 °C
Montage:
gerade
ohmscher Widerstand:
1 kΩ
Widerstandsverlauf:
linear
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.00733 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: potentiometer 0,5w, potentiometer, bourns electronics potentiometer, Passive Bauelemente, Resistor, Widerstand, Wiederstand, Schicht-Potentiometer, Schicht-Poti, Leitplastik-Potentiometer, Leitplastikpotenziometer, Leitplastikpoti, Drehpotentiometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.639,72*
  
Preis gilt ab 4.950 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 495 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 495 Stück
€ 2.639,74*
€ 3.141,29
pro Stück
ab 4950 Stück
€ 2.639,72*
€ 3.141,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.